※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの センタードリル
SPセンター(超硬ALDコーティング)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48856911
品番
90SPC0.4X1.2CBALD
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
高精度な位置決め、面取り、センタリング同時加工、穴面取り、ミーリング面取りに適しています。
材質
超硬合金(Carbide)
トラスコ品番
421-0930
小径(Φmm)
0.4
センター穴角(°)
90
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、調質鋼、工具鋼、鋳鉄、ダクタイル鋳鉄。
形状
両刃(小径0.5mm以下片刃)
全長(mm)
40
ピッチ(mm)
1
呼び寸法
M7.0
先端
中
シャンク径(Φmm)
3
下穴径(Φmm)
6
ねじ長さ(mm)
19
精度
OH2
表面処理
ALDコーティング
シャンク四角部(mm)
5