※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密面取り工具 トグロンシャープSP 60°

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48856945 品番 60TG16CB
参考基準価格(税別)¥62,000 販売価格(税込) ¥48,378
販売価格(税別)
43,980
全長(mm)80 シャンク径(Φmm)16 材質超硬合金(Carbide) 小径(Φmm)- 仕様ノンコーティング トラスコ品番421-0778 形状片刃 切刃形状その他 センター穴角(°)60

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする