※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
イワタツール
イワタツールの 面取り・バリ取り
イワタツールの 面取りカッター
イワタツールの カッター(カウンターシンク)
精密面取り工具 トグロンシャープSP 60°
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48856997
品番
60TG8CB
参考基準価格(税別)
¥24,000
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
8
材質
超硬合金(Carbide)
小径(Φmm)
-
仕様
ノンコーティング
トラスコ品番
421-0824
形状
片刃
切刃形状
その他
センター穴角(°)
60