VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 巻線抵抗器 RHシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電力(W)
50
抵抗(Ω)
150
注文コード
48857008
品番
RH050150R0FE02
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
定格電力・抵抗・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
49.99
寸法(mm)
49.99×28.96×15.49
ケース形状
フォーマル
高さ(mm)
15.49
奥行(mm)
28.96
シリーズ
RH
定格電力(W)
50
抵抗(Ω)
150
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-20
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±20