VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 巻線抵抗器 RHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電力(W)
12.5
抵抗(Ω)
400
注文コード
48857035
品番
RH010400R0FE02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電力・抵抗・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
19.05
寸法(mm)
19.05×20.32×9.91
ケース形状
フォーマル
高さ(mm)
9.91
奥行(mm)
20.32
シリーズ
RH
定格電力(W)
12.5
抵抗(Ω)
400
許容差
±1%
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±20