※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

精密面取り工具 トグロン シャープSP 90°

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48857042 品番 90TG3CB
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥8,688
販売価格(税別)
7,898

バリ、ビビリが少なく、面粗度がきれいです。

全長(mm)40 シャンク径(Φmm)3 材質超硬合金(Carbide) 小径(Φmm)- 用途被削材:アルミ合金、銅、プラスチック、軟鉄。 仕様ノンコーティング トラスコ品番421-0999 形状片刃 切刃形状その他 センター穴角(°)90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カッター(カウンターシンク)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする