VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 巻線抵抗器 RHシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1個
定格電力(W)
50
抵抗(Ω)
7.5
注文コード
48857069
品番
RH0507R500FE02
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
定格電力・抵抗・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
49.99
寸法(mm)
49.99×28.96×15.49
ケース形状
フォーマル
高さ(mm)
15.49
奥行(mm)
28.96
シリーズ
RH
定格電力(W)
50
抵抗(Ω)
7.5
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-50
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±50