寸法L(mm)8
寸法T(mm)7
寸法W(mm)19
使用温度範囲(℃)-30〜100
耐熱温度(℃)110
形状丸形
仕様ねじ込み式
トラスコ品番396-5945
厚さ(mm)15
材質(本体)特殊透明ポリアミド(PA-T)
質量(g)4
ねじ長さ(mm)8
外径(Φmm)22
寸法D(Φmm)22
ねじ寸法G3/8
寸法d(Φmm)11
締付トルク(N・m)3〜5
寸法GG3/8
色(本体)ブラック
表面処理(本体)光沢仕上げ
材質(窓)特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)
材質(レベル盤)アルミニウム(A1050P)
材質(オイルシール)二トリルゴム(NBR)