イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの グリスニップル・オイル窓
イマオコーポレーションの オイルポッド窓/オイル栓
イマオコーポレーションの オイルポッド窓
スター型ウィンドー
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48857365
品番
FE-15
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥385
販売価格(税別)
¥
350
バスケットに入れる
スター型のオイルゲージです。
寸法L(mm)
10
寸法T(mm)
8
寸法W(mm)
22
使用温度範囲(℃)
-30〜100
耐熱温度(℃)
110
形状
丸形
仕様
ねじ込み式
トラスコ品番
396-5953
厚さ(mm)
18
材質(本体)
特殊透明ポリアミド(PA-T)
質量(g)
5
ねじ長さ(mm)
10
外径(Φmm)
26
寸法D(Φmm)
26
ねじ寸法
G1/2
寸法d(Φmm)
14
締付トルク(N・m)
4〜6
寸法G
G1/2
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ
材質(窓)
特殊透明ポリアミド(PA-T/AR)
材質(レベル盤)
アルミニウム(A1050P)
材質(オイルシール)
二トリルゴム(NBR)
注意
※水タンクへのご使用は樹脂が吸水し膨張する為、避けてください。アルコールの使用はできません。