VISHAY
Vishay 巻線抵抗器 RLP3シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
内容量
1袋(5個)
注文コード
48857394
品番
RLP031R000FB15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
抵抗・温度係数・内容量
など
9
種類から選べます
他の種類を見る
長さ(mm)
14
寸法(mm)
5.54(Dia.)×14
ケース形状
セラミック
直径(Φmm)
5.54
シリーズ
RLP3
定格電力(W)
3
抵抗(Ω)
1
許容差
±1%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-50
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±50