仕様Vishay RSシリーズ. Vishay RSシリーズの巻線型抵抗器は、耐熱性シリコンコーティングが施された精密アキシャルリード抵抗器です。 RSシリーズは、完全溶接構造で、抵抗値に応じて銅ニッケル合金又はニッケルクロム合金素子が使用されています。. 耐熱性 完全溶接構造 優れた動作安定性
寸法(mm)9.53×45.21
ケース形状セラミック
直径(Φmm)9.53
高さ(mm)45.21
シリーズRS
定格電力(W)10
抵抗(Ω)150
許容差±1%
RoHS指令(10物質対応)対応
リード線径(Φmm)1.02
終端スタイルアキシャル
テクノロジー巻線
温度係数(ppm/℃)±20