アルスーパーmini

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード48857645 品番NH-11 (アラミド繊維対応)
参考基準価格(税別)¥14,100 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

アラミド繊維をはじめ、高強度の有機系スーパー繊維を簡単に切断できる手のひらサイズの握り鋏です。 2枚の刃の支点部をネジでしっかり固定。 刃物自体は、超微粒結晶超硬合金製で、本体に接合。 刃先には、切断対象物を逃がさないよう超微細波形マイクロエッジ加工を施しています。

全長(mm)110 刃長(mm)40 用途アラミド繊維など超硬繊維の切断 仕様マイクロエッジ(ギザ刃)加工 トラスコ品番395-7683 材質刃部:超微粒結晶超硬合金 質量(g)40 刃厚(mm)2 材質(刃)超微粒結晶超硬合金 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ARS】_アルスーパーmini(NH-11) 特殊繊維の切断に
この動画は、1人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ/カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする