アルス
アルスの 裁縫道具/裁縫用品
アルスの ハサミ/カッター
アルスの ラシャ切ハサミ/裁ちバサミ
ファブリックラフト
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
48857724
品番
500
参考基準価格(税別)
¥4,300
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
バスケットに入れる
軽量・コンパクトで小回りがきく布切りはさみ!厚い生地も薄い布地も種類を選ばず楽々カットします。
全長(mm)
198
刃長(mm)
80
用途
布の切断
仕様
ソフトグリップ仕上げ
トラスコ品番
395-7659
材質
刃部:高炭素刃物鋼、柄:ポリプロピレン(PP)
質量(g)
100
表面処理
ハードクローム仕上げ
刃厚(mm)
2.9
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【ARS】_ファブリッククラフト(500) 布の裁断に
参考になった