アルス
アルスの のこぎり
アルスの のこぎり替刃
アルスの 片刃鋸用
ワンタッチ替刃鋸 ワンタッチ替刃鋸 パイパー 替刃
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
48857767
品番
ES-24-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,077
販売価格(税別)
¥
979
バスケットに入れる
アルスパイパーES-24用替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:アルスパイパーES-24、竹挽鋸TB-27、生木剪定鋸NK-24、DIY・大工鋸DI-27、金属鋸KZ-24
刃長(mm)
240
用途
塩ビパイプ、樹脂材、合板の切断に
トラスコ品番
396-5741
適合本体
ES-24
全長(mm)
300
質量(g)
36
表面処理
特殊表面処理
対応商品
ES-24、TB-27、NK-24、DI-27、KZ-24
材質(刃)
高炭素刃物鋼
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
【ARS公式】ワンタッチ替刃鋸 替刃方法
参考になった