曜日別特売
NK-24-1 ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 替刃 アルス 48857803

NK-24-1 ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 替刃 アルス 48857803
NK-24-1 ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 替刃 アルス 48857803
NK-24-1 ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 替刃 アルス 48857803

ワンタッチ替刃鋸 生木剪定鋸24 替刃

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード48857803品番NK-24-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

生木剪定鋸NK-24用替刃。 グリップ共通の5品番へ取り付け可能。 取付可能なグリップ:生木剪定鋸NK-24、竹挽鋸TB-27、金属鋸KZ-24、DIY・大工鋸DI-27、アルスパイパーES-24

用途生木の剪定刃長(mm)240トラスコ品番396-5830適合本体NK-24全長(mm)300質量(g)35ピッチ(mm)6表面処理特殊表面処理板厚(mm)0.7対応商品NK-24、TB-27、DI-27、ES-24、KZ-24材質(刃)高炭素刃物鋼切り幅(mm)1RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ARS公式】ワンタッチ替刃鋸 替刃方法
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48857803
2022-05-21
用途: 切りやすい
ECCジュニア上田教室教育・研究機関

庭の木の枝を少し切りたいのに大きい鋸は邪魔。なのでこちらを愛用中。直径5cm未満の枝なら女性の力でも楽々。収納場所も取らないし便利です。

対象商品 : 48857803
2020-05-23
用途: 樹木の選定作業
農・林・水産業

切れ味が持続する
ワンタッチで替え刃を交換できるので非常に良い

対象商品 : 48857803
2017-06-22
用途: 庭木選定
農・林・水産業

モノタロウの方が少し価格が安かったのですが 少しの差でしたので近くのホームセンターで購入していたのですが 商品を置かない様になったので今回こちらで購入しました。まだアルスで廃盤商品になっていない様でしたら これからはこちらで購入します。

対象商品 : 48857803
2015-10-27
用途: 庭木の剪定

手も切れるほどキレが良かった。若干板厚が薄い為か曲がり易い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万能(生木・植木)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする