FW-330HC-R クラフトチョキ プリザ アルス 48857864 FW-330HC-R クラフトチョキ プリザ アルス 48857864 FW-330HC-R クラフトチョキ プリザ アルス 48857864 FW-330HC-R クラフトチョキ プリザ アルス 48857864

クラフトチョキ プリザ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 48857864 品番 FW-330HC-R
参考基準価格(税別)¥2,400 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ロングセラーの多用途はさみ「クラフトチョキ」にワイヤーカット機能をプラス!刃元のギザギザが針がねやワイヤーをしっかりホールドして、わずかな力で切断します。 花を切る、ワイヤーを切る、リボンを切るなど、花にまつわるカット作業を道具を持ち替えることなくスムーズにお手伝いします。 驚く、切れ味!植物を傷めず、シャープな切れ味。 リベット(支点)からグリップ(力点)までの距離を大きく取り、テコの原理を応用するデザイン。 グリップの奥まで刃が入っており、刃先までしっかりと力を伝え、小さな力でもシャープな切れ味を発揮します。 さびにくく、強い刃!ハードクローム仕上げ。 刃の表面にはハードクロームをコーティングすることで、ヤニがつきにくく、さびを防ぎます。 また、磨耗に強く、耐久力があり、切れ味が持続します。 手にやさしいグリップ!やわらかグリップ。 手に直接ふれる部分には軟質樹脂を採用。 また、指にあたる部分の接触面を広くとることで、指にかかる力を分散し、長時間の作業や硬いものを切ったときの指への負担を軽減します。

材質刃部:高炭素刃物鋼(ハードクロムコーティング) 全長(mm)160 質量(g)50 刃長(mm)40 切断能力(mm)Φ1.2 レッド 用途フラワーアレンジメント・ワイヤーカット 仕様ソフトグリップ、ワイヤーカット、専用キャップ付き、カラー・レッド トラスコ品番410-3271 使用目的カット、フラワーアレンジメント 切断対象ワイヤー RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

持ち替え無しで2つの用途_クラフトチョキプリザ(FW-330HC)_【ARS】

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋏」にはこんなカテゴリがあります

シェアする