伸縮式高枝鋸2.7m

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード48857961 品番255Z-2.7L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,918
販売価格(税別)
7,198

軽くて強い3段階の伸縮式剪定鋸(ショ―トタイプ)です。 手の届かない高さの庭木のお手入れの際、脚立に上らずに作業できるため安全です。 アルミパイプを採用し、軽量かつシンプルな設計なので、女性やお年寄りの方でも簡単に作業ができます。

刃長(mm)300 用途高枝鋏では切れない高所の太い枝の剪定に 仕様アサリわけなし、リブ付き研磨、替刃式、エラストマーグリップ トラスコ品番396-5708 材質刃:高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ) 全長(mm)1800〜2700 質量(g)1030 ピッチ(mm)(刃)8 切り幅(mm)1.2 適合替刃255L-1 RoHS指令(10物質対応)対応

商品説明動画

【ARS】_伸縮式高枝鋸(255Zシリーズ) 使用シーン
この動画は、12人が参考にしています。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48857961
2023-08-04
用途:
枝切り
農・林・水産業

値段が手ごろな割に軽くて結構太い枝も良く切れるので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
48857961
2019-05-18
用途:
庭の木の剪定
農・林・水産業

軽くてとても使いやすいです。切れ味もよく助かります

2人が参考にしています
対象商品:
48857961
2018-07-14
用途:
家の裏山の竹[新生]の伐採。
農・林・水産業

1m〜3mの新生の竹を切るのを目的で購入したのですが、鋸の目が荒く上手く切れません。
購入以前に使っていた鋸の刄は目が細かく、柔らかい竹、草も切れます。
目の細かい、替刃があったら最高ですね。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。
今後の商品の課題として検討させて頂きます。

対象商品:
48857961
2014-06-02
用途:
高所の剪定

とても軽くて作業しやすい。真下から切るのは疲れます

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「園芸鋸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする