VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 巻線抵抗器 RWM 6x34シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
抵抗(kΩ)
1.5
最小温度係数(ppm/℃)
-75
注文コード
48858058
品番
RWM06341501JS09E1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
抵抗・最小温度係数・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
RWM 6x34シリーズ8 W、軸. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性
長さ(mm)
33.7
寸法(mm)
7.4(Dia.)×33.7
ケース形状
フォーマル
直径(Φmm)
7.4
シリーズ
RWM 6×34
抵抗(kΩ)
1.5
定格電力(W)
8
許容差
±5%
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-75
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±75