油脂除去用洗剤 デグリーザー2

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(10L) 注文コード48858074 品番VF434301
参考基準価格(税別)¥9,000 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

フロアのしつこい油、脂肪鉱物油などを取り除きます。希釈倍率30〜40倍で使用します。

容量(L)10 質量(kg)10.9 用途床用油脂除去洗剤。 トラスコ品番397-8419 形状液体 pH8.3 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:368

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48858074
2016-02-25
用途:
工場内の清掃
広府興産有限会社 様

以前より使用していますが、直接メーカーに注文していました。
このたびモノタロウさんで扱われていることを知り調べると価格が安かったので注文しました。
メーカーより早く届き価格も安いので大満足です。
今後も継続してモノタロウさんで購入したいと思います。

対象商品:
48858074
2015-07-30
用途:
工場の床掃除

アマノの床洗浄機の専用洗剤として使っています。
油汚れのひどい工場ですが、この洗剤と床洗浄機で磨くことにより、
お客さまからも「きれいな工場ですね」と言われることが増えてきました。
価格も他社よりもお安いので助かります。

対象商品:
48858074
2015-02-22
用途:
床清掃
株式会社日本デリカサービス 様

大量に使用したいので価格面でもう少しなんとかしてほしい

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする