VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 巻線抵抗器 RWM 6x34シリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
抵抗(Ω)
150
最小温度係数(ppm/℃)
-75
注文コード
48858094
品番
RWM06341500JS09E1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
この商品は
抵抗・最小温度係数・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
RWM 6x34シリーズ8 W、軸. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性
長さ(mm)
33.7
寸法(mm)
7.4(Dia.)×33.7
ケース形状
フォーマル
直径(Φmm)
7.4
シリーズ
RWM 6×34
定格電力(W)
8
抵抗(Ω)
150
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
最小温度係数(ppm/℃)
-75
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±75