VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 巻線抵抗器 RWM 6x34シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(50個)
抵抗(kΩ)
6.8
注文コード
48858338
品番
RWM06346801JS09E1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
抵抗・最小温度係数・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
RWM 6x34シリーズ8 W、軸. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性
長さ(mm)
33.7
寸法(mm)
7.4(Dia.)×33.7
ケース形状
フォーマル
直径(Φmm)
7.4
シリーズ
RWM 6×34
抵抗(kΩ)
6.8
定格電力(W)
8
許容差
±5%
動作温度(℃)
(Max)+200
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
パッケージ/ケース
0634
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
±75