ドリルパンチ 1穴

(10件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード48858363 品番D-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800

大量書類でもハンドルを回すだけでカンタンに穴あけ可能です。

穴数1 トラスコ品番400-5724 材質ベース:鉄(鋳物)、受底:再生PE、ハンドル:PA、キャップ:PS 質量(g)645 穴径(Φmm)6.35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)111X93X73 穿孔能力(枚)166(14.0mm) グリーン購入法適合
注意
※先端Φ6.35mm

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:129

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48858363
2022-02-08
用途:
パンフレットなどの穴あけ
イントラックスシステムズ株式会社 様 (サービス業)

2欠パンチでは開けられない、カタログやパンフレットを収納するのに入手しました。穴位置の確認が難しいですが、穴あけは簡単です。
何かガイドになるようなものがあればうれしいのですが。

対象商品:
48858363
2021-01-19
用途:
事務所内の分厚い書類穴あけ
サービス業

通常の2穴式パンチでは開けられない書類に使用しています。従来は何度もパンチをしていましたが、これを使用すると1度でパンチが可能です。

対象商品:
48858363
2020-02-17
用途:
書類の整理
金融・保険業

いままで100均にパンチを使用して大量の資料整理の時に苦労していました。想像以上に使える!!おすすめです。

対象商品:
48858363
2020-02-13
用途:
報告書ファイリング
株式会社サバイ総合管理 様

手動で分厚い書類に穴をあけることができ大満足です。穴の場所も自由がきくので助かります

対象商品:
48858363
2017-04-13
用途:
説明書の穴開け
その他業種

取扱説明書を書類別にファイルに保存しているが、厚めの物はドリルで穴を開けていた。ドリルだと穴を開けると穴の部分だけ盛り上がってしまった。このドリルパンチはスムーズに穴が開き助かっている。

対象商品:
48858363
2016-04-29
用途:
厚手出版物の綴じ穴開け、
サービス業

綺麗に開ける事ができました。
耳からの距離調整もしたいので、基台に物差しもあると良いでしょうか。
横方向は付いています。

対象商品:
48858363
2020-06-29
用途:
厚めの会議録等をファイルする際の穴あけ
第一自動車工業株式会社 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

通常使用中の二つ穴パンチと比較して奥行き少ない、あと2ミリ弱

1人が参考にしています
対象商品:
48858363
2016-06-22
用途:
事務所内備品

重宝しております

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手動パンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする