Vishay 巻線抵抗器 RWM 8x45シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 抵抗(Ω)150 温度係数(ppm/℃)±75 注文コード48858453 品番RWM08451500JB25E1
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は抵抗・温度係数・内容量など35種類から選べます 他の種類を見る
仕様RWM 8 x 45シリーズ、11 W. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性 長さ(mm)45.8 寸法(mm)9.4(Dia.)×45.8 ケース形状フォーマル 直径(Φmm)9.4 シリーズRWM 8×45 定格電力(W)11 抵抗(Ω)150 許容差±5% RoHS指令(10物質対応)対応 終端スタイルアキシャル 最小温度係数(ppm/℃)-75 テクノロジー巻線 温度係数(ppm/℃)±75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする