VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 巻線抵抗器 RWM 8x45シリーズ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(50個)
抵抗(Ω)
2.2
温度係数(ppm/℃)
75
注文コード
48858505
品番
RWM08452R20JB25E1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
この商品は
抵抗・温度係数・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
RWM 8 x 45シリーズ、11 W. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性
長さ(mm)
45.8
寸法(mm)
9.4(Dia.)×45.8
ケース形状
フォーマル
直径(Φmm)
9.4
シリーズ
RWM 8×45
定格電力(W)
11
抵抗(Ω)
2.2
許容差
±5%
RoHS指令(10物質対応)
対応
リード線径(Φmm)
0.8
終端スタイル
アキシャル
パッケージ/ケース
0845
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
75