VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 能動部品
VISHAYの 集積回路(IC)
Vishay 巻線抵抗器 RWM 8x45シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
抵抗(Ω)
2.2
温度係数(ppm/℃)
75
注文コード
48858514
品番
RWM08452R20JB25E1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
抵抗・温度係数・内容量
など
35
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
RWM 8 x 45シリーズ、11 W. エナメル塗装巻線型電力抵抗器 アキシャルリード線 耐火性
長さ(mm)
45.8
寸法(mm)
9.4(Dia.)×45.8
ケース形状
フォーマル
直径(Φmm)
9.4
シリーズ
RWM 8×45
定格電力(W)
11
抵抗(Ω)
2.2
許容差
±5%
動作温度(℃)
(Min)-55
RoHS指令(10物質対応)
対応
終端スタイル
アキシャル
パッケージ/ケース
0845
テクノロジー
巻線
温度係数(ppm/℃)
75