定格電力(W)0.6
許容差±0.01%
テクノロジー金属箔
シリーズZ201
ケース形状モールド
温度係数(ppm/℃)±0.2
終端スタイルラジアル
寸法(mm)7.62×2.67×8.28
長さ(mm)7.62
奥行(mm)2.67
高さ(mm)8.28
最小温度係数(ppm/℃)-0.2
仕様Z201シリーズ超高精度Zホイル抵抗器(0.01 %). Z201シリーズ超高精度Zホイル成形スルーホール抵抗器は、高度な安定性と信頼性に実績があります。 このZ201シリーズのリード間隔は0.150インチで、様々な環境下で極めて安定した性能を発揮します。 Z201シリーズの用途:. 精密アンプ、高精度測定、医療用、自動テスト装置(ATE) ラボ、オーディオ(ハイエンドステレオ機器) EB用、軍用、航空宇宙用 ダウンホール(高温)
抵抗(Ω)500
RoHS指令(10物質対応)対応