コンポーネントハンマー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 48858957 品番 COM-15 (#11/2)
参考基準価格(税別)¥16,060 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。

種類ゴムハンマー 頭径(Φmm)50 全長(mm)345 材質(頭)ウレタン樹脂 材質(柄部)ウレタン樹脂 主な用途治具の取り付け/機械の組立・修理 呼称#1 1/2 頭部長(mm)120 硬度HDD40 質量(g)920 用途機械等の修理、ジグ等の取付取外し トラスコ品番395-8574 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:426

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48858932
2017-12-25
用途:
材料をたたく時
製造業

今まで、商社より購入していましたが、同じモノが安いので満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする