※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ゴムハンマー
コンポーネントハンマー(スリム)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
48859011
品番
COS-02 (#1/4)
参考基準価格(税別)
¥10,050
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
ウレタン樹脂による一体成型品なので柄折れがなく作業者の安全を保障します。
種類
ゴムハンマー
頭径(Φmm)
25
全長(mm)
245
材質(頭)
ウレタン樹脂
材質(柄部)
ウレタン樹脂
主な用途
治具の取り付け/機械の組立・修理
呼称
#1/4
頭部長(mm)
75
硬度
HDD40
質量(g)
230
用途
機械等の修理、ジグ等の取付取外し
トラスコ品番
395-8639
RoHS指令(10物質対応)
対応