オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 特殊ハンマー
アンカーハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
48859045
品番
AH-11G
参考基準価格(税別)
¥6,760
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
柄はグラスファイバー柄を使用し、柄が折れにくくまた握りやすいグリップが特長です。
種類
特殊ハンマー
全長(mm)
240
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
呼称
1.1
頭部対辺(mm)
43
頭部長(mm)
95
質量(kg)
1.4
用途
コンクリート等へのアンカーの打ち込み。
トラスコ品番
423-9571
RoHS指令(10物質対応)
対応