※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 特殊ハンマー
アンカーハンマー
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
48859054
品番
AH-13G
参考基準価格(税別)
¥7,190
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
柄はグラスファイバー柄を使用し、柄が折れにくくまた握りやすいグリップが特長です。
種類
特殊ハンマー
全長(mm)
245
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
呼称
1.3
頭部対辺(mm)
46
頭部長(mm)
97
質量(kg)
1.6
用途
コンクリート等へのアンカーの打ち込み。
トラスコ品番
423-9580
RoHS指令(10物質対応)
対応