※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 特殊ハンマー
アンカーハンマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1丁
頭部対辺(mm)
47
注文コード
48859063
品番
AH-15G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,725
この商品は
頭部対辺
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
柄はグラスファイバー柄を使用し、柄が折れにくくまた握りやすいグリップが特長です。
種類
特殊ハンマー
全長(mm)
250
材質(頭)
械構造用炭素鋼 S53C
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
打ち込み作業
呼称
1.5
頭部対辺(mm)
47
頭部長(mm)
105
質量(kg)
1.8
用途
コンクリート等へのアンカーの打ち込み。
トラスコ品番
423-9598