SF-08LT ライトンソフトハンマー オーエッチ工業 48859097

ライトンソフトハンマー

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1丁 注文コード48859097 品番SF-08LT
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥4,590
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

頭部本体は鉄を使用していますので、打撃力があります。ヘッドは取り替えが可能です。ヘッド硬度はHDD55度です。

種類樹脂ハンマー 頭径(Φmm)48 全長(mm)300 材質(頭)PVC 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途組立作業/治具の取り付け/機械の組立・修理 呼称#1 1/2 頭部長(mm)111 材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC) 質量(g)780 トラスコ品番406-2451

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
48859097 SF-08LT 62936625 OF-08LT パート(R)ライトンソフトハンマー オーエッチ工業 パート(R)ライトンソフトハンマー オーエッチ工業 1本 4,598 税込5,058 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48859072
2016-10-15
用途:
研磨加工

ブロック打の手に伝わる感触とクランプ、最高でした。

対象商品:
48859097
2014-09-26
用途:
ブロック施工作業
有限会社マルキ建設 様

施工対象のものに傷がつきにくく、打撃のインパクトはなかなかの威力。更に接点部の部品交換が可能なことを考えると満足します。価格がもう少し優しければ助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする