ライトンステンレスハンマー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 48859115 品番 SUS-15LT
参考基準価格(税別)¥15,635 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980

頭部・柄ともにオールステンレス製です。2重成形されたポリプロピレン柄は軽く、手に吸い付くような握りやすいグリップ。

種類両口ハンマー 頭径(Φmm)29 全長(mm)280 材質(頭)SUS304 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途打ち込み作業 呼称#1 1/2 頭部長(mm)104 材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC) 質量(g)740 用途食品工場、クリーンルーム用。 トラスコ品番395-8931 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48859115
2020-11-15
用途:
地質調査と釣り用
教育・研究機関

磯釣りをするときに、ピトンなどを打ち付けるために使いますが、興味ある岩が出ていると地質調査をする場合があります。今まで地質調査用のハンマーを使用していましたが、錆が激しく、タックルバッグも汚れるので、ステンレス1.5ポンドを購入しました。まだ使っていませんが、振ったバランスは良さそうです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする