CPF11K2000BEE14 Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ VISHAY 48859126

Vishay 金属皮膜抵抗器 CPFシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(100個) 注文コード48859126 品番CPF11K2000BEE14
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る
仕様CPFシリーズ(1 W → 3 W). Vishay CPFシリーズの金属皮膜スルーホール抵抗器(1 W → 3 W)です。. すべてのモデルは小型サイズながら高定格電力を実現 高温コーディングによる完全防炎 低ノイズを実現し、優れた高周波特性も備えます 長さ(mm)7.87 寸法(mm)2.29(Dia.)×7.87 ケース形状セラミック 直径(Φmm)2.29 シリーズCPF 抵抗(kΩ)1.2 定格電力(W)1 許容差±0.1% RoHS指令(10物質対応)対応 リード線径(Φmm)0.64 終端スタイルアキシャル テクノロジー金属皮膜 温度係数(ppm/℃)±25

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする