ライトン白ゴムハンマー

(3件のレビュー)
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1丁 頭径(Φmm)57 注文コード48859133 品番GHW-MLT
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥3,300 販売価格(税込) ¥2,638
販売価格(税別)
2,398
この商品は頭径など3種類から選べます 他の種類を見る

折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。

種類ゴムハンマー 頭径(Φmm)57 全長(mm)300 材質(頭)ゴム 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途組立作業 呼称#1 頭部長(mm)96 材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC) 質量(g)550 トラスコ品番406-2345 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:429

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48859133
2021-10-22
用途:
木工DIY
鏡神社 様

ゴムが白いので跡がつきにくいし適当な難さでちょうどよかった。

対象商品:
48859133
2020-10-29
用途:
棚の解体作業
運輸・通信業

柄の部分が木の製品を使用していたのですが、柄が折れてしまったので、柄が木ではないこちらの製品を購入。柄が折れる心配もなく、使いやすいです。

対象商品:
48859142
2017-06-01
用途:
粉砕作業
株式会社丸北北海道 様

軽くて グリップ部分も握りやすく
女性の私たちでも扱いやすい
ハンマーです。
購入して正解でした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする