ライトンクロスペンハンマー

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1丁 注文コード 48859151 品番 CP-06LT
参考基準価格(税別)¥3,170 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

折れにくく、しなやかな特殊ポリプロピレン製です。木柄と同じ重量バランスを実現しました。吸い付くグリップで手になじみ、ショックを吸収します。ガタや折れが少なく安全です。

種類石頭ハンマー 頭径(Φmm)33 全長(mm)280 材質(頭)械構造用炭素鋼 S53C 材質(柄部)ポリプロピレン 主な用途石工作業 呼称0.6 頭部長(mm)99 材質(グリップ)軟質塩化ビニール(PVC) 頭質量(g)600 トラスコ品番406-2311 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:445

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48859151
2018-12-19
用途:
石割り

厚さ5cmくらいの御影石を割る為に買ったのですが、刃先に焼きが入ってなく軟らか目なので、マメに研ぐようにしていれば、タガネを使うより手が痺れずに楽に割れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする