電工レンチハンマー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48859237 品番 DJ-17
参考基準価格(税別)¥6,625 販売価格(税込) ¥4,838
販売価格(税別)
4,398

短く軽量にしたエコノミー設計です。
柄は超ジュラルミンです。
手にしっくりなじむグリップデザインです。
柄ジリは、17mmボックスレンチ付です。

種類電工ハンマー 頭径(Φmm)25 全長(mm)312 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部)超ジュラルミン 主な用途電気・設備工事用 タイプ標準 頭部長(mm)105 質量(g)380 ソケットサイズ(mm)17 ソケット長さ(mm)27 用途電気工事に最適。 トラスコ品番395-8663 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする