オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー柄
木柄 コンビハンマー用
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48859325
品番
CH-10W (#1)
参考基準価格(税別)
¥1,205
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
種類
ハンマー柄
全長(mm)
300
材質(柄部)
樫
質量(g)
120
寸法A(mm)
13
頭部高さ(mm)
20
適合
#1
適合機種
CH-10
トラスコ品番
402-9551
RoHS指令(10物質対応)
対応