※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

木柄 コンビショックハンマー用

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48859343 品番 CS-27W (#1/2 270MM)
参考基準価格(税別)¥1,825 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298
種類ハンマー柄 材質(柄部) 質量(g)80 適合#1/2 適合機種CS-05 トラスコ品番402-9607 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする