オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー柄
木柄 コンビショックハンマー用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48859352
品番
CS-33W (#1 330MM)
参考基準価格(税別)
¥1,825
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
種類
ハンマー柄
材質(柄部)
樫
質量(g)
120
適合
#1
適合機種
CS-10
トラスコ品番
402-9615
RoHS指令(10物質対応)
対応