※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー柄
木柄 コンビショックハンマー用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48859361
品番
CS-36W (#2 360MM)
参考基準価格(税別)
¥2,115
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
種類
ハンマー柄
材質(柄部)
樫
質量(g)
140
適合
#1 1/2
適合機種
CS-20
トラスコ品番
402-9623
RoHS指令(10物質対応)
対応