オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー柄
木柄 ケレンハンマー用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48859377
品番
KH-29W (290MM)
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
種類
ハンマー柄
全長(mm)
290
材質(柄部)
樫
質量(g)
100
寸法A(mm)
10
頭部高さ(mm)
24
適合
#3/4
適合機種
KH-06
トラスコ品番
402-9666
RoHS指令(10物質対応)
対応