※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー柄
木柄 カストリハンマー用
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48859386
品番
NKH-30W (#3/4 300MM)
参考基準価格(税別)
¥1,010
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
種類
ハンマー柄
全長(mm)
300
材質(柄部)
樫
質量(g)
80
寸法A(mm)
12
頭部高さ(mm)
17
適合
#3/4
適合機種
NKH-06
トラスコ品番
402-9674
RoHS指令(10物質対応)
対応