オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー柄
木柄 カストリハンマー用
(1件のレビュー)
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48859395
品番
NKH-325W (#1 325MM)
参考基準価格(税別)
¥1,130
販売価格(税込)
¥857
販売価格(税別)
¥
779
バスケットに入れる
種類
ハンマー柄
全長(mm)
325
材質(柄部)
樫
質量(g)
130
寸法A(mm)
14
頭部高さ(mm)
26
適合
#1
適合機種
NKH-10
トラスコ品番
402-9682
RoHS指令(10物質対応)
対応