※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー柄
木柄 NTプラハンマー用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
48859422
品番
NT-15W
参考基準価格(税別)
¥1,435
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
種類
ハンマー柄
材質(柄部)
樫
質量(g)
150
適合
#1 1/2
適合機種
NTプラハンマー
トラスコ品番
395-8779
RoHS指令(10物質対応)
対応