※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー柄
木柄 テストハンマー用
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
48859447
品番
TH-45W (#3/4 450MM)
参考基準価格(税別)
¥1,675
販売価格(税込)
¥1,318
販売価格(税別)
¥
1,198
バスケットに入れる
種類
ハンマー柄
材質(柄部)
樫
質量(g)
130
適合
#3/4
適合機種
テストハンマー
トラスコ品番
395-8965
RoHS指令(10物質対応)
対応