※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・レベル
箱型アルミレベル(赤×黒)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48859991
品番
RB-270150MM
参考基準価格(税別)
¥3,890
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管を搭載しています。ロングセラーL-270アルミレベルの赤×黒バージョンです。精度補正機構付です。
呼び寸法(mm)
150
精度
±1.5mm/m=±0.0859°以内
感度
0.5mm/m=0.0286°
用途
大工工事、機械据付、排水電気工事 その他全般。
トラスコ品番
405-0789
材質
本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
長さ(mm)
150
厚さ(mm)
19
高さ(mm)
50.5
質量(g)
140
マグネット
なし