※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RB-270M450MM マグネット付 箱型アルミレベル(赤×黒) アカツキ製作所(KOD) 48860104 RB-270M450MM マグネット付 箱型アルミレベル(赤×黒) アカツキ製作所(KOD) 48860104 RB-270M450MM マグネット付 箱型アルミレベル(赤×黒) アカツキ製作所(KOD) 48860104

マグネット付 箱型アルミレベル(赤×黒)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48860104 品番 RB-270M450MM
参考基準価格(税別)¥7,520 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798

レンズ効果で大きく見えるカマボコ型気泡管を搭載しています。ロングセラーL-270アルミレベルの赤×黒バージョンです。精度補正機構付です。

呼び寸法(mm)450 精度±1.5mm/m=±0.0859°以内 感度0.5mm/m=0.0286° 用途大工工事、機械据付、排水電気工事 その他全般。 トラスコ品番405-0894 材質本体:アルミ、気泡管:アクリル樹脂(PMMA) 長さ(mm)450 厚さ(mm)19 高さ(mm)50.5 質量(g)408 マグネット2ヵ所

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする