アカツキ製作所(KOD)
アカツキ製作所(KOD)の 水平器・水準器・墨出器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器
アカツキ製作所(KOD)の 水準器/水平器その他関連用品
丸クロス型アイベル水平器(取付穴付)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48860156
品番
CRTH-35
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥1,639
販売価格(税別)
¥
1,490
バスケットに入れる
アクリル削り出し加工により精度が優れています。気泡管2軸タイプです。
直径(Φmm)
35
高さ(mm)
12
精度
1.3mm/m=0.0764°(CRTH-60は、0.5mm/m=0.0286°)
感度
91’/2mm(CRTH-60は、34’/2mm)
用途
水平測定。機械、機器等への組込もしくは取付
トラスコ品番
417-0032
材質
本体:アクリル樹脂(PMMA)、気泡管:アクリル樹脂(PMMA)
質量(g)
13
マグネット
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応