丸型アイベル水平器

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 48860201 品番 R-8
参考基準価格(税別)¥1,235 販売価格(税込) ¥956
販売価格(税別)
869

機械、機器への取り付けに最適です。

精度1.33mm/m=0.0764° 感度91′/2mm 直径(Φmm)8 高さ(mm)6.5 材質(本体)アクリル樹脂 質量(g)0.35 材質(気泡管)アクリル樹脂 マグネットなし 用途水平測定。 トラスコ品番413-0065 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 測定・測量用品:437

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48860183
2025-04-30
用途:
フライス台に取付け・望遠鏡の赤道儀に取付け
製造業

簡易的に水平見るのに場所を取らず使い勝手が良い。
意外と望遠鏡には付いていないので追加工しての取り付けも楽だ。

2024-12-13
用途:
ゴルフに
日本メノナイトブレザレン教団出版委員会 様 (その他業種)

マーカーの上にボンドで張り付けてグリーンの傾斜を確認するのに使用している、

対象商品:
16400624
2022-11-13
用途:
台はかりのレベル出し
アイシン農産 様 (農・林・水産業)

U型台秤のレベル出し(中華のはかり)取り付け部を製作、はかりの設置時に水平を調整をしています。

2022-10-14
用途:
自作レーザー墨出し器の基準
その他業種

いつも有難うございます。スピーディーな発送ですぐ到着しました。
小さい物ですので、封筒でもいいですね。

対象商品:
16400615
2021-08-29
用途:
内装工事で段差脚立を立てる
有限会社大貫装工 様 (建設業・工事業)

床に段差脚立のステップに貼り付けて、全方向の水平をチェックしながら伸縮脚の伸び出しををして居ます。
各脚に均等に重量が掛からないと危険なので目視出来るので重宝して居ます。

対象商品:
16400624
2020-11-21
用途:
機械の水平をとる。

問題ありません。手軽です。配送時の包装は不要だと思います。

対象商品:
48860192
2020-08-10
用途:
電動ドライバー作業時
その他業種

ドライバーに接着して使用して、垂直がバッチリです。

対象商品:
48860201
2020-06-29
用途:
アナログカートリッジに乗せ水平を見るために購入しました。
運輸・通信業

画像は代表例かと勘違いしました。実物の高さ(厚み)に驚きました。想定外に大きいです厚いです。アナログカートリッジに乗せ水平を見るために購入しましたが機能は未確認です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水準器/水平器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする